Siemens Industry - AVERTISSEUR SONORE, NOIR - 3SU12006LF101AA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de signal acoustique - tonalité continue
volume - 85 dB
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V
type de tension - AC
tension de fonctionnement CA 60 Hz - 230...230 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIRIUS ACT
EAN
4047621073569
Réf. Sonepar
00080107356
Réf. Fournisseur
3SU12006LF101AA0
Marque
Siemens Industry
type de signal acoustique:
tonalité continue
volume:
85 dB
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
230...230 V
type de tension:
AC
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
230...230 V


