Siemens Industry - B.-POUS. DBLE TOUCHE, BLANC, BLANC - 3SU10003AB660AL0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur du bouton - blanc
nombre de postes de commande - 1
type de lentille - ovale
type de bouton - autre
classe de protection (IP), face avant - IP67/IP69
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209964037
Réf. Sonepar
00080037971
Réf. Fournisseur
3SU10003AB660AL0
Marque
Siemens Industry
couleur du bouton:
blanc
nombre de postes de commande:
1
type de lentille:
ovale
type de bouton:
autre
classe de protection (IP), face avant:
IP67/IP69
diamètre de trou:
22.3 mm
largeur de l'ouverture:
29.9 mm
hauteur de l'ouverture:
14.4 mm
adapté à l'éclairage:
Non
avec élément de protection:
Non
étiqueté:
Oui
fonction de commutation encliquetable:
Non
à rappel:
Non
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
noir
degré de protection (NEMA), façade:
autre
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


