🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - BAGUE DE CALIBRAGE SPECIALE - 5SH5410

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - BAGUE DE CALIBRAGE SPECIALE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille (DIN) - D02

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A

  • code de couleur - rouge

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869024684

Réf. Sonepar

00080902468

Réf. Fournisseur

5SH5410

Marque

Siemens Industry

taille (DIN):

D02

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

code de couleur:

rouge

Bague de calibrage spéciale NEOZED D02 10A

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry