Siemens Industry - BARRE COLLECT. A BROCHES - 5ST37070HG

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de phases - 2

  • largeur en nombre de modules - 23

  • longueur - 1040 mm

  • section transversale - 18 mm²

  • dimension du pas - 45 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869414324

Réf. Sonepar

00080047426

Réf. Fournisseur

5ST37070HG

Marque

Siemens Industry

nombre de phases:

2

largeur en nombre de modules:

23

longueur:

1040 mm

section transversale:

18 mm²

dimension du pas:

45 mm

adapté au nombre d'appareils:

23

finition du raccordement électrique:

goupille

isolé:

Oui

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Non

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Oui

peigne à broches biphasé+interrupteur auxiliaire, longueur 1 016mm protégé contre les contacts directs, 18mm2 sans embouts, selon UL 508

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry