Siemens Industry - BARRE COLLECT. A BROCHES - 5ST37140HG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de phases - 1
largeur en nombre de modules - 37
longueur - 1040 mm
section transversale - 18 mm²
dimension du pas - 27 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869414348
Réf. Sonepar
00080047433
Réf. Fournisseur
5ST37140HG
Marque
Siemens Industry
nombre de phases:
1
largeur en nombre de modules:
37
longueur:
1040 mm
section transversale:
18 mm²
dimension du pas:
27 mm
adapté au nombre d'appareils:
37
finition du raccordement électrique:
goupille
isolé:
Oui
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Non
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Oui
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


