Siemens Industry - BARRE COLLECT. A BROCHES 10MM2 - 5ST37702

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de phases - 4
largeur en nombre de modules - 56
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
longueur - 1000 mm
section transversale - 10 mm²
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869398020
Réf. Sonepar
00080948239
Réf. Fournisseur
5ST37702
Marque
Siemens Industry
nombre de phases:
4
largeur en nombre de modules:
56
courant permanent nominal (Iu):
63 A
longueur:
1000 mm
section transversale:
10 mm²
dimension du pas:
18 mm
adapté au nombre d'appareils:
28
finition du raccordement électrique:
goupille
isolé:
Oui
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Oui
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Non
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


