Siemens Industry - BARRE COLLECT. A BROCHES 16MM2 - 5ST36642HG

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de phases - 2

  • largeur en nombre de modules - 18

  • longueur - 310 mm

  • section transversale - 16 mm²

  • dimension du pas - 18 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869382401

Réf. Sonepar

00080047411

Réf. Fournisseur

5ST36642HG

Marque

Siemens Industry

nombre de phases:

2

largeur en nombre de modules:

18

longueur:

310 mm

section transversale:

16 mm²

dimension du pas:

18 mm

adapté au nombre d'appareils:

9

finition du raccordement électrique:

goupille

isolé:

Oui

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Non

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

Peigne à broches, 16mm2 Raccordement : 9x biphasé selon UL 489,480Y/277V pour LS 5SJ4...-.HG