Siemens Industry - BARRE COLLECT. A BROCHES 16MM2 - 5ST36650HG

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de phases - 3

  • largeur en nombre de modules - 6

  • longueur - 100 mm

  • section transversale - 16 mm²

  • dimension du pas - 18 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869382418

Réf. Sonepar

00080047412

Réf. Fournisseur

5ST36650HG

Marque

Siemens Industry

nombre de phases:

3

largeur en nombre de modules:

6

longueur:

100 mm

section transversale:

16 mm²

dimension du pas:

18 mm

adapté au nombre d'appareils:

2

finition du raccordement électrique:

goupille

isolé:

Oui

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Non

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

Peigne à broches, 16mm2 Raccordement : 2x triphasé selon UL 489,480Y/277V pour LS 5SJ4...-.HG
Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry