Siemens Industry - BARRE COLLECT. A BROCHES 16MM2 - 5ST36651HG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de phases - 3
largeur en nombre de modules - 12
longueur - 205 mm
section transversale - 16 mm²
dimension du pas - 18 mm
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869382425
Réf. Sonepar
00080047413
Réf. Fournisseur
5ST36651HG
Marque
Siemens Industry
nombre de phases:
3
largeur en nombre de modules:
12
longueur:
205 mm
section transversale:
16 mm²
dimension du pas:
18 mm
adapté au nombre d'appareils:
4
finition du raccordement électrique:
goupille
isolé:
Oui
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Non
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Non
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


