🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - BARRE COLLECTRICE A BROCHES - 5ST3720

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - BARRE COLLECTRICE A BROCHES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 2

  • nombre de phases - 4

  • largeur en nombre de modules - 53

  • longueur - 1000 mm

  • section transversale - 16 mm²

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869251424

Réf. Sonepar

00080925142

Réf. Fournisseur

5ST3720

Marque

Siemens Industry

nombre de pôles:

2

nombre de phases:

4

largeur en nombre de modules:

53

longueur:

1000 mm

section transversale:

16 mm²

dimension du pas:

18 mm

adapté au nombre d'appareils:

28

finition du raccordement électrique:

goupille

isolé:

Oui

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

25 kA

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

400 V

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Oui

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

peigne à broches protégé contre les contacts directs, 16mm2 4 phases, L1/N/L2/N/L3/N longueur 1 016mm, sans embouts

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry