Siemens Industry - BARRE COLLECTRICE A BROCHES - 5ST3731

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de phases - 1
largeur en nombre de modules - 56
courant permanent nominal (Iu) - 50 A
longueur - 1016 mm
section transversale - 10 mm²
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869313009
Réf. Sonepar
00080931311
Réf. Fournisseur
5ST3731
Marque
Siemens Industry
nombre de phases:
1
largeur en nombre de modules:
56
courant permanent nominal (Iu):
50 A
longueur:
1016 mm
section transversale:
10 mm²
dimension du pas:
18 mm
adapté au nombre d'appareils:
56
finition du raccordement électrique:
goupille
isolé:
Oui
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Non
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Non
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


