Siemens Industry - BARRE COLLECTRICE A BROCHES - 5ST3732

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de phases - 1

  • largeur en nombre de modules - 8

  • courant permanent nominal (Iu) - 63 A

  • longueur - 214 mm

  • section transversale - 10 mm²

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SENTRON

EAN

4001869313016

Réf. Sonepar

00080931314

Réf. Fournisseur

5ST3732

Marque

Siemens Industry

nombre de phases:

1

largeur en nombre de modules:

8

courant permanent nominal (Iu):

63 A

longueur:

214 mm

section transversale:

10 mm²

dimension du pas:

27 mm

adapté au nombre d'appareils:

8

finition du raccordement électrique:

goupille

isolé:

Oui

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Non

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Oui

peigne à broches protégé contre les contacts directs, 10mm2 monophasé+contact auxiliaire, longueur 214mm découpable, avec embouts