Siemens Industry - BARRE COLLECTRICE A BROCHES - 5ST3737

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de phases - 2
largeur en nombre de modules - 23
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
longueur - 1016 mm
section transversale - 10 mm²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4001869313061
Réf. Sonepar
00080931326
Réf. Fournisseur
5ST3737
Marque
Siemens Industry
nombre de phases:
2
largeur en nombre de modules:
23
courant permanent nominal (Iu):
63 A
longueur:
1016 mm
section transversale:
10 mm²
dimension du pas:
45 mm
adapté au nombre d'appareils:
23
finition du raccordement électrique:
goupille
isolé:
Oui
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Oui
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Oui



