Siemens Industry - BARRE COLLECTRICE A BROCHES - 5ST3738

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - -99999
nombre de phases - 3
largeur en nombre de modules - 12
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
longueur - 214 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869313078
Réf. Sonepar
00080931327
Réf. Fournisseur
5ST3738
Marque
Siemens Industry
nombre de pôles:
-99999
nombre de phases:
3
largeur en nombre de modules:
12
courant permanent nominal (Iu):
63 A
longueur:
214 mm
section transversale:
10 mm²
dimension du pas:
18 mm
adapté au nombre d'appareils:
-99999
finition du raccordement électrique:
goupille
isolé:
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
-99999 V
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Non
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Non
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


