Siemens Industry - BARRE COLLECTRICE A BROCHES - 5ST3741

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - -99999

  • nombre de phases - 3

  • largeur en nombre de modules - 4

  • courant permanent nominal (Iu) - 63 A

  • longueur - 214 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869313092

Réf. Sonepar

00080931330

Réf. Fournisseur

5ST3741

Marque

Siemens Industry

nombre de pôles:

-99999

nombre de phases:

3

largeur en nombre de modules:

4

courant permanent nominal (Iu):

63 A

longueur:

214 mm

section transversale:

10 mm²

dimension du pas:

63 mm

adapté au nombre d'appareils:

-99999

finition du raccordement électrique:

goupille

isolé:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

-99999 V

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Non

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Oui

peigne à broches protégé contre les contacts directs, 10mm2 triphasé+interrupteur auxiliaire, longueur 214mm découpable, avec embouts

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry