🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - BARRE COLLECTRICE A BROCHES - 5ST3745

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de phases - 4

  • largeur en nombre de modules - 12

  • courant permanent nominal (Iu) - 63 A

  • longueur - 214 mm

  • section transversale - 10 mm²

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869313139

Réf. Sonepar

00080931342

Réf. Fournisseur

5ST3745

Marque

Siemens Industry

nombre de phases:

4

largeur en nombre de modules:

12

courant permanent nominal (Iu):

63 A

longueur:

214 mm

section transversale:

10 mm²

dimension du pas:

18 mm

adapté au nombre d'appareils:

3

finition du raccordement électrique:

goupille

isolé:

Oui

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Oui

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

peigne à broches protégé contre les contacts directs, 10mm2 4 phases, longueur 214mm découpable, avec embouts

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry