En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - BARRE EN CUIVRE PLAT 25 X 5MM - 8WC50311AA00

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - BARRE EN CUIVRE PLAT 25 X 5MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209702509

Réf. Sonepar

00080970250

Réf. Fournisseur

8WC50311AA00

Marque

Siemens Industry

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Barre en cuivre plat 25 x 5 mm env. 1,1 mètre de long nu

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry