Siemens Industry - BARRE OMNIBUS A POINTE - 5ST3707

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 2
nombre de phases - 2
largeur en nombre de modules - 23
courant permanent nominal (Iu) - 65 A
longueur - 1016 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869209289
Réf. Sonepar
00080920928
Réf. Fournisseur
5ST3707
Marque
Siemens Industry
nombre de pôles:
2
nombre de phases:
2
largeur en nombre de modules:
23
courant permanent nominal (Iu):
65 A
longueur:
1016 mm
section transversale:
16 mm²
dimension du pas:
18 mm
adapté au nombre d'appareils:
23
finition du raccordement électrique:
goupille
isolé:
Oui
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Non
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Oui
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


