En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - BARRES CUIVRE PROFILEES/30X30 - 8PQ40000BA27

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - BARRES CUIVRE PROFILEES/30X30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 970 A

  • hauteur - 1610 mm

  • largeur - 30 mm

  • profondeur - 30 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948161142

Réf. Sonepar

00080816114

Réf. Fournisseur

8PQ40000BA27

Marque

Siemens Industry

nombre de pôles:

4

calibre/courant nominal assigné (In):

970 A

hauteur:

1610 mm

largeur:

30 mm

profondeur:

30 mm

distance de rail:

40 mm

hauteur de rail:

30 mm

épaisseur de rail:

30 mm

résistance de court-circuit (Icw):

50 kA

matériau:

cuivre

traitement de la surface:

nu

profilés supports barre répart. du site 30 x 30 mm, l : 1610 mm, 1 jeu=4 pièces

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry