Siemens Industry - BARRES CUIVRE PROFILEES/30X40 - 8PQ40000BA26

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - BARRES CUIVRE PROFILEES/30X40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1170 A

  • hauteur - 1610 mm

  • largeur - 30 mm

  • profondeur - 40 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948161173

Réf. Sonepar

00080816117

Réf. Fournisseur

8PQ40000BA26

Marque

Siemens Industry

nombre de pôles:

4

calibre/courant nominal assigné (In):

1170 A

hauteur:

1610 mm

largeur:

30 mm

profondeur:

40 mm

distance de rail:

40 mm

hauteur de rail:

30 mm

épaisseur de rail:

40 mm

résistance de court-circuit (Icw):

50 kA

matériau:

cuivre

traitement de la surface:

nu

profilés supports barre répart. du site 30 x 40 mm, l : 1610 mm, 1 jeu=4 pièces