Siemens Industry - Barrier support, D:1200mm - 8PQ30003BA67

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Barrier support, D:1200mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à la largeur de boîtier - 94 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 32.5 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 19.5 mm

  • largeur - 94 mm

  • hauteur - 32.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869605890

Réf. Sonepar

00080960589

Réf. Fournisseur

8PQ30003BA67

Marque

Siemens Industry

adapté à la largeur de boîtier:

94 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

32.5 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

19.5 mm

largeur:

94 mm

hauteur:

32.5 mm

profondeur:

19.5 mm

fixation sur cloison P : 1200 mm 1 jeu=6 pièces