Siemens Industry - Base comp. cover IP40, H:275mm, W:400mm - 8PQ20004BA06

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 400 mm
hauteur - 275 mm
profondeur - 25 mm
type d'encastrement - socle
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869605487
Réf. Sonepar
00080960548
Réf. Fournisseur
8PQ20004BA06
Marque
Siemens Industry
largeur:
400 mm
hauteur:
275 mm
profondeur:
25 mm
type d'encastrement:
socle
cache de zone de socle IP40 H : 275 mm L : 400 mm
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


