Siemens Industry - Base comp. cover IP55, H:275mm, W:600mm - 8PQ20006BA11

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Base comp. cover IP55, H:275mm, W:600mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 275 mm

  • profondeur - 25 mm

  • type d'encastrement - socle

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869605531

Réf. Sonepar

00080960553

Réf. Fournisseur

8PQ20006BA11

Marque

Siemens Industry

largeur:

600 mm

hauteur:

275 mm

profondeur:

25 mm

type d'encastrement:

socle

cache de zone de socle IP55, H : 275 mm L : 600 mm
Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry