Siemens Industry - Base comp. cover IP55, H:275mm, W:800mm - 8PQ20008BA11

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 800 mm
hauteur - 275 mm
profondeur - 25 mm
type d'encastrement - socle
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869605548
Réf. Sonepar
00080960554
Réf. Fournisseur
8PQ20008BA11
Marque
Siemens Industry
largeur:
800 mm
hauteur:
275 mm
profondeur:
25 mm
type d'encastrement:
socle
cache de zone de socle IP55, H : 275 mm L : 800 mm


