Siemens Industry - BASE COMPARTMENT COVER/IP40/H200/W600 - 8PQ20206BA34

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
largeur - 600 mm
profondeur - 25 mm
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 25 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948188330
Réf. Sonepar
00080037071
Réf. Fournisseur
8PQ20206BA34
Marque
Siemens Industry
matériau:
acier
largeur:
600 mm
profondeur:
25 mm
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
25 mm
adapté à un montage extérieur:
Non
couleur:
gris
capacité de charge max.:
-99999 kg
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Non
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


