Siemens Industry - Base corner pieces H: 100 mm, 4 units - 8PQ10101BA01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
largeur - 100 mm
hauteur - 100 mm
profondeur - 100 mm
adapté à la largeur de boîtier - 100 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869605036
Réf. Sonepar
00080960503
Réf. Fournisseur
8PQ10101BA01
Marque
Siemens Industry
matériau:
acier
largeur:
100 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
100 mm
adapté à la largeur de boîtier:
100 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
100 mm
adapté à un montage extérieur:
Non
couleur:
autre
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Oui

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


