Siemens Industry - BASE PLATE IP20/W1000/D600 - 8PQ23016BA05

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 1000 mm
hauteur - 1 mm
profondeur - 600 mm
adapté à la largeur de boîtier - 1000 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948188170
Réf. Sonepar
00080037095
Réf. Fournisseur
8PQ23016BA05
Marque
Siemens Industry
largeur:
1000 mm
hauteur:
1 mm
profondeur:
600 mm
adapté à la largeur de boîtier:
1000 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
600 mm
couleur:
autre
adapté à un montage extérieur:
Non
avec désaération:
Non
adapté aux plaques de toit:
Non
adapté aux plaques de sol:
Oui
finition de la surface:
galvanisé
avec entrée de câble:
Non

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


