Siemens Industry - BASE PLATE IP20/W1200/D400 - 8PQ23024BA05

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 1200 mm
hauteur - 1 mm
profondeur - 400 mm
adapté à la largeur de boîtier - 1200 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948188194
Réf. Sonepar
00080866810
Réf. Fournisseur
8PQ23024BA05
Marque
Siemens Industry
largeur:
1200 mm
hauteur:
1 mm
profondeur:
400 mm
adapté à la largeur de boîtier:
1200 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
400 mm
couleur:
autre
adapté à un montage extérieur:
Non
avec désaération:
Non
adapté aux plaques de toit:
Non
adapté aux plaques de sol:
Oui
finition de la surface:
galvanisé
avec entrée de câble:
Non


