En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - BASE PLATE IP20/W1200/D800 - 8PQ23028BA04

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - BASE PLATE IP20/W1200/D800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 1200 mm

  • hauteur - 1 mm

  • profondeur - 800 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 1200 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 800 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948188217

Réf. Sonepar

00080037099

Réf. Fournisseur

8PQ23028BA04

Marque

Siemens Industry

largeur:

1200 mm

hauteur:

1 mm

profondeur:

800 mm

adapté à la largeur de boîtier:

1200 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

800 mm

couleur:

autre

adapté à un montage extérieur:

Non

avec désaération:

Non

adapté aux plaques de toit:

Non

adapté aux plaques de sol:

Oui

finition de la surface:

galvanisé

avec entrée de câble:

Non

tôle de fond jeu de barres principal : en bas, IP20, L : 1200 mm P : 800 mm

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry