Siemens Industry - BASE PLATE IP20/W350/D800 - 8PQ23008BA10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 350 mm
hauteur - 1 mm
profondeur - 800 mm
adapté à la largeur de boîtier - 350 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 800 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948188033
Réf. Sonepar
00080037089
Réf. Fournisseur
8PQ23008BA10
Marque
Siemens Industry
largeur:
350 mm
hauteur:
1 mm
profondeur:
800 mm
adapté à la largeur de boîtier:
350 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
800 mm
couleur:
autre
adapté à un montage extérieur:
Non
avec désaération:
Non
adapté aux plaques de toit:
Non
adapté aux plaques de sol:
Oui
finition de la surface:
galvanisé
avec entrée de câble:
Non


