En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - BASE PLATE IP20/W400/D600 - 8PQ23046BA11

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - BASE PLATE IP20/W400/D600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 1 mm

  • profondeur - 600 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 400 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948188057

Réf. Sonepar

00080037102

Réf. Fournisseur

8PQ23046BA11

Marque

Siemens Industry

largeur:

400 mm

hauteur:

1 mm

profondeur:

600 mm

adapté à la largeur de boîtier:

400 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

600 mm

couleur:

autre

adapté à un montage extérieur:

Non

avec désaération:

Non

adapté aux plaques de toit:

Non

adapté aux plaques de sol:

Oui

finition de la surface:

galvanisé

avec entrée de câble:

Non

tôle de fond jeu de barres principal : en bas, IP20, L : 400 mm P : 600 mm

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry