Siemens Industry - BASE PLATE IP20/W600/D600 - 8PQ23066BA16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - autre
largeur - 600 mm
hauteur - 1 mm
profondeur - 600 mm
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948188088
Réf. Sonepar
00080037106
Réf. Fournisseur
8PQ23066BA16
Marque
Siemens Industry
matériau:
autre
largeur:
600 mm
hauteur:
1 mm
profondeur:
600 mm
couleur:
autre
tôle de fond jeu de barres principal : en bas, IP20, L : 600 mm P : 600 mm


