Siemens Industry - BASE PLATE IP20/W600/D800 - 8PQ23068BA05

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 600 mm
hauteur - 1 mm
profondeur - 800 mm
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 800 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948188095
Réf. Sonepar
00080037107
Réf. Fournisseur
8PQ23068BA05
Marque
Siemens Industry
largeur:
600 mm
hauteur:
1 mm
profondeur:
800 mm
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
800 mm
couleur:
autre
adapté à un montage extérieur:
Non
avec désaération:
Non
adapté aux plaques de toit:
Non
adapté aux plaques de sol:
Oui
finition de la surface:
galvanisé
avec entrée de câble:
Non

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


