Siemens Industry - BASE PLATE IP20/W800/D400 - 8PQ23084BA13

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - autre
largeur - 800 mm
hauteur - 1 mm
profondeur - 400 mm
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948188101
Réf. Sonepar
00080037109
Réf. Fournisseur
8PQ23084BA13
Marque
Siemens Industry
matériau:
autre
largeur:
800 mm
hauteur:
1 mm
profondeur:
400 mm
couleur:
autre
tôle de fond jeu de barres principal : en bas, IP20, L : 800 mm P : 400 mm

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


