Siemens Industry - BASE PLATE IP4X/CABLE/W850/D400 - 8PQ23004BA20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 850 mm
hauteur - 25.5 mm
profondeur - 400 mm
adapté à la largeur de boîtier - 850 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948180266
Réf. Sonepar
00080818026
Réf. Fournisseur
8PQ23004BA20
Marque
Siemens Industry
largeur:
850 mm
hauteur:
25.5 mm
profondeur:
400 mm
adapté à la largeur de boîtier:
850 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
400 mm
matériau:
acier
couleur:
autre
adapté à un montage extérieur:
Non
avec désaération:
Non
adapté aux plaques de toit:
Non
adapté aux plaques de sol:
Oui
finition de la surface:
galvanisé
avec entrée de câble:
Oui


