Siemens Industry - Base reinforcement H: 100 mm W: 850 mm - 8PQ10100BA07

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - face avant/arrière de socle
matériau - acier
largeur - 850 mm
hauteur - 100 mm
profondeur - 25 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948179819
Réf. Sonepar
00080817981
Réf. Fournisseur
8PQ10100BA07
Marque
Siemens Industry
modèle:
face avant/arrière de socle
matériau:
acier
largeur:
850 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
25 mm
adapté à la largeur de boîtier:
850 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
850 mm
adapté à un montage extérieur:
Non
couleur:
autre
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Non

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


