Siemens Industry - BaseCarrier for Servermodul, PU 1 - 6ES71936MT150SV0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - BaseCarrier for Servermodul, PU 1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de postes d'enfichage - 1

  • avec modules enfichables, E/S numérique - Non

  • avec modules enfichables, E/S analogique - Non

  • avec alimentation intégrée - Non

  • composants système - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047623417590

Réf. Sonepar

00080341759

Réf. Fournisseur

6ES71936MT150SV0

Marque

Siemens Industry

nombre de postes d'enfichage:

1

avec modules enfichables, E/S numérique:

Non

avec modules enfichables, E/S analogique:

Non

avec alimentation intégrée:

Non

composants système:

Oui

avec modules enfichables, modules de communication:

Non

avec modules enfichables, modules de fonction et de technologie:

Non

avec modules enfichables, modules centraux:

Non

avec modules enfichables, autres:

Oui

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural/direct possible:

Non

encastrement frontal possible:

Non

montage sur rack possible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

largeur:

18 mm

hauteur:

117 mm

profondeur:

32 mm

SIMATIC ET 200SP BaseCarrier, pour module serveur, type de BU V0, colisage : 1 pièce, l x h : 15 x 117 mm
Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry