Siemens Industry - Bases H: 200 mm, 4 units - 8PQ10201BA01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 100 mm
hauteur - 200 mm
profondeur - 100 mm
adapté à la largeur de boîtier - 100 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 100 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869605043
Réf. Sonepar
00080960504
Réf. Fournisseur
8PQ10201BA01
Marque
Siemens Industry
largeur:
100 mm
hauteur:
200 mm
profondeur:
100 mm
adapté à la largeur de boîtier:
100 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
100 mm
adapté à un montage extérieur:
Non
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Oui

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


