Siemens Industry - Bases with cover H: 100 mm D: 800 mm - 8PQ10188BA01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
matériau - acier
largeur - 800 mm
hauteur - 100 mm
profondeur - 800 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948179574
Réf. Sonepar
00080817957
Réf. Fournisseur
8PQ10188BA01
Marque
Siemens Industry
modèle:
autre
matériau:
acier
largeur:
800 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
800 mm
adapté à la largeur de boîtier:
900 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
900 mm
adapté à un montage extérieur:
Non
couleur:
vert
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Oui
numéro RAL (équivalent):
5020

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


