Siemens Industry - Bases with cover H: 100 mm W: 1000 mm - 8PQ10110BA01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
matériau - acier
largeur - 1000 mm
hauteur - 100 mm
adapté à la largeur de boîtier - 1000 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948168226
Réf. Sonepar
00080816822
Réf. Fournisseur
8PQ10110BA01
Marque
Siemens Industry
modèle:
autre
matériau:
acier
largeur:
1000 mm
hauteur:
100 mm
adapté à la largeur de boîtier:
1000 mm
adapté à un montage extérieur:
Non
couleur:
vert
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Oui
numéro RAL (équivalent):
5020

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


