Siemens Industry - Bases with cover H: 100 mm W: 1100 mm - 8PQ10100BA03

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Bases with cover H: 100 mm W: 1100 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • matériau - acier

  • largeur - 1100 mm

  • hauteur - 100 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 1100 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948179338

Réf. Sonepar

00080817933

Réf. Fournisseur

8PQ10100BA03

Marque

Siemens Industry

modèle:

autre

matériau:

acier

largeur:

1100 mm

hauteur:

100 mm

adapté à la largeur de boîtier:

1100 mm

adapté à un montage extérieur:

Non

couleur:

vert

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Oui

angles de socle avec obturateur H : 100 mm L : 1100 mm
Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry