Siemens Industry - Bases with cover H: 200 mm D: 400 mm - 8PQ10244BA01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
matériau - acier
largeur - 400 mm
hauteur - 200 mm
profondeur - 400 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948179581
Réf. Sonepar
00080817958
Réf. Fournisseur
8PQ10244BA01
Marque
Siemens Industry
modèle:
autre
matériau:
acier
largeur:
400 mm
hauteur:
200 mm
profondeur:
400 mm
adapté à la largeur de boîtier:
500 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
500 mm
adapté à un montage extérieur:
Non
couleur:
vert
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Oui

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


