Siemens Industry - Bases with cover H: 200 mm D: 800 mm - 8PQ10288BA01

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Bases with cover H: 200 mm D: 800 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • matériau - acier

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 200 mm

  • profondeur - 800 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948179604

Réf. Sonepar

00080817960

Réf. Fournisseur

8PQ10288BA01

Marque

Siemens Industry

modèle:

autre

matériau:

acier

largeur:

800 mm

hauteur:

200 mm

profondeur:

800 mm

adapté à la largeur de boîtier:

900 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

900 mm

adapté à un montage extérieur:

Non

couleur:

vert

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Oui

angles de socle avec obturateur pour colonne d'angle, H : 200 mm P : 800 mm

Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry