Siemens Industry - Bases with cover H: 200 mm W: 1200 mm - 8PQ10220BA01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
matériau - acier
largeur - 1200 mm
hauteur - 200 mm
adapté à la largeur de boîtier - 1200 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948168196
Réf. Sonepar
00080816819
Réf. Fournisseur
8PQ10220BA01
Marque
Siemens Industry
modèle:
autre
matériau:
acier
largeur:
1200 mm
hauteur:
200 mm
adapté à la largeur de boîtier:
1200 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
-99999 mm
adapté à un montage extérieur:
Non
couleur:
vert
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Oui
numéro RAL (équivalent):
5020

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


