Siemens Industry - Bases with cover H: 200 mm W: 350 mm - 8PQ10200BA01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
matériau - acier
largeur - 350 mm
hauteur - 200 mm
adapté à la largeur de boîtier - 350 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948179789
Réf. Sonepar
00080817978
Réf. Fournisseur
8PQ10200BA01
Marque
Siemens Industry
modèle:
autre
matériau:
acier
largeur:
350 mm
hauteur:
200 mm
adapté à la largeur de boîtier:
350 mm
adapté à un montage extérieur:
Non
couleur:
vert
capacité de charge max.:
-99999 kg
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Oui
numéro RAL (équivalent):
5020


