🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - BELL TRANSFORMER, 18VA - 4AC32180

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - BELL TRANSFORMER, 18VA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension primaire - 230 V

  • tension secondaire 1 - 4 V

  • intensité de courant secondaire 1 - 2 A

  • courant de sortie max. - 2 A

  • type de transfo - transformateur de sonnerie standard

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869438306

Réf. Sonepar

00080943830

Réf. Fournisseur

4AC32180

Marque

Siemens Industry

tension primaire:

230 V

tension secondaire 1:

4 V

intensité de courant secondaire 1:

2 A

courant de sortie max.:

2 A

type de transfo:

transformateur de sonnerie standard

tension secondaire 2:

8 V

tension secondaire 3:

12 V

intensité de courant secondaire 2:

2 A

intensité de courant secondaire 3:

1.5 A

puissance de sortie max.:

18 W

puissance dissipée max.:

8.4 W

montage apparent:

Non

montage encastré:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

longueur:

90 mm

largeur:

36 mm

hauteur:

64 mm

largeur en nombre de modules:

2

protégé contre les courts-circuits:

Oui

protection contre les températures:

Oui

Avec dispositif on/off:

Non

transformateur de sonnerie, 18 VA, primaire 230-240 V AC, 50 Hz, secondaire 8 V, 12 V AC avec fusible PTC, 2TE++

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry