Siemens Industry - BELL TRANSFORMER, 8VA - 4AC32081

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension primaire - 230 V
tension secondaire 1 - 8 V
intensité de courant secondaire 1 - 1 A
courant de sortie max. - 1 A
type de transfo - transformateur de sonnerie standard
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869438849
Réf. Sonepar
00080943884
Réf. Fournisseur
4AC32081
Marque
Siemens Industry
tension primaire:
230 V
tension secondaire 1:
8 V
intensité de courant secondaire 1:
1 A
courant de sortie max.:
1 A
type de transfo:
transformateur de sonnerie standard
tension secondaire 2:
12 V
tension secondaire 3:
-99999 V
intensité de courant secondaire 2:
0.6 A
intensité de courant secondaire 3:
-99999 A
puissance de sortie max.:
8 W
puissance dissipée max.:
5.7 W
montage apparent:
Non
montage encastré:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
longueur:
90 mm
largeur:
36 mm
hauteur:
64 mm
largeur en nombre de modules:
2
protégé contre les courts-circuits:
Oui
protection contre les températures:
Oui
Avec dispositif on/off:
Non
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


