🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - BLC CNTCT AUX.BISTABLE,1NO+1NF - 5TT4930

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - BLC CNTCT AUX.BISTABLE,1NO+1NF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - autre

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • courant de commutation assigné - 0.1 A

  • mode de pose - rail DIN

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869521367

Réf. Sonepar

00080051773

Réf. Fournisseur

5TT4930

Marque

Siemens Industry

fonction:

autre

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

courant de commutation assigné:

0.1 A

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

0.5

profondeur d'encastrement:

73 mm

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

tension de commande 1:

230...230 V

type de tension de commande 1:

AC/DC

type de tension de commande 2:

AC/DC

type de tension d’alimentation:

AC

bloc de contacts auxiliaires contact pour CA 6A 250 V 1 S 1 NF

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry