Siemens Industry - BLC CNTCT AUX.BISTABLE,CENTRAL - 5TT4931

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - mécanique pour contrôleur central
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
courant de commutation assigné - 0.1 A
mode de pose - rail DIN
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869521374
Réf. Sonepar
00080051774
Réf. Fournisseur
5TT4931
Marque
Siemens Industry
fonction:
mécanique pour contrôleur central
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
courant de commutation assigné:
0.1 A
mode de pose:
rail DIN
largeur en nombre de modules:
0.5
profondeur d'encastrement:
73 mm
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
tension de commande 1:
-99999...-99999 V
type de tension de commande 1:
AC/DC
tension de commande 2:
-99999...-99999 V
type de tension de commande 2:
AC/DC
tension d’alimentation:
-99999...-99999 V
type de tension d’alimentation:
AC
charge max. de lampe à incandescence:
-99999 W
charge max. de lampe fluorescente:
-99999 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):
-99999 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):
-99999 VA
courant de commutation max. (cos phi = 0,6):
16 A
commande manuelle:
Oui
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


