🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - BLC CNTCT AUX.BISTABLE,GROUPE - 5TT4932

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - BLC CNTCT AUX.BISTABLE,GROUPE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - commutateur de groupe mécanique

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • courant de commutation assigné - 0.1 A

  • mode de pose - rail DIN

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869521381

Réf. Sonepar

00080051775

Réf. Fournisseur

5TT4932

Marque

Siemens Industry

fonction:

commutateur de groupe mécanique

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

courant de commutation assigné:

0.1 A

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

0.5

profondeur d'encastrement:

73 mm

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

tension de commande 1:

-99999...-99999 V

type de tension de commande 1:

AC/DC

tension de commande 2:

-99999...-99999 V

type de tension de commande 2:

AC/DC

tension d’alimentation:

-99999...-99999 V

type de tension d’alimentation:

AC

charge max. de lampe à incandescence:

-99999 W

charge max. de lampe fluorescente:

-99999 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):

-99999 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):

-99999 VA

courant de commutation max. (cos phi = 0,6):

16 A

commande manuelle:

Oui

bloc de contacts auxiliaires, supplémentaire demi-module

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry